Prevedenie:
sestavené
Popis:
Vozík z ocelových trubek ESD s lopatou z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, elektricky vodivý práškový lak, břidlicově šedá RAL 7015. Bezpečnostní rukojeti ESD. Lopatka z ocelového plechu je přišroubovaná, a proto vyměnitelná. Kola s plnými pryžovými pneumatikami ESD na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 480
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 623
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: plná pryž ESD
Velikost kol (mm): 260 x 56