Popis:
Tato dvoubarevná mikina s kapucí nabízí jednoduchost, všestrannost a praktické využití. Přidanou hodnotou jsou 2 velké kapsy vpředu, nastavitelná kapuce, nažehlené reflexní pásky pro lepší viditelnost, elastické manžety a spodní lem.
Charakteristika:
- Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
- Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- Boční kapsy
- Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
- Navrženo pro komfort nošení
- V souladu s normou EN ISO 20471
- Až do velikosti 5XL
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (Sizes S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (Sizes L-5XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (Sizes S-M)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (Sizes L-5XL)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů