Popis:
Táto mikina so zipsom je štýlovým doplnkom nášho ležérneho pracovného odevu. Zapínanie na zips po celej dĺžke na tejto mikine uľahčuje obliekanie a vyzlietanie v rušnom prostredí, čo z nej robí vynikajúcu voľbu vrstvenia. Džersejová kapucňa dodáva pohodlie.
Charakteristika:
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Kapuce s podšívkou Jersey pro maximální pohodlí
- Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
- Nový vzhled
Materiál:
Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;