Mikina na zip Navy M R

Č. pol.: B312NARM
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
Dĺžka rukávu Dlhý rukáv

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky B312NARM
EAN/GTIN 5036108407354
Číslo výrobcu B312NARM

Popis

Popis:

Tato mikina s kapucí na zip je stylovým doplňkem našeho běžného pracovního oblečení. Celopropínací zip vpředu na této mikině zajišťuje, že je to vynikající možnost vrstvení, protože umožňuje snadné oblékání a svlékání v rušném prostředí. Pro větší pohodlí má kapuci podšitou.

Charakteristika:

  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Kapuce s podšívkou Jersey pro maximální pohodlí
  • Stahovací kapuce a lem pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka