Popis:
Praktická mikina s kapucí pro větší pohodlí a dlouhou životnost. Součástí je velká klokaní kapsa a lemovaná kapuce. Mezi designové prvky patří velká klokaní kapsa a kapuce s podšívkou.
Charakteristika:
- Kapsa klokanka pro uložení věcí
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
- Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
- Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
- Pohodlný střih pro příjemné nošení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
- Nové barvy
Materiál:
Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;