Polokošile s dlouhými rukávy Black XL R

Č. pol.: B212BKRXL
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
Číslo položky B212BKRXL
EAN/GTIN 5036108246526
Číslo výrobcu B212BKRXL

Popis

Popis:

Tato praktická polokošile s dlouhými rukávy nabízí velký komfort při nošení. Žebrový límec a manžety, tři knoflíčky, vyšší gramáž, směsový materiál pro větší životnost. Silná směs polyesteru a bavlny zajišťuje odolnost oděvu.

Charakteristika:

  • Vyrobeno z Pique tkaniny pro měkčí a pohodlnější nošení
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Zapínání na knoflíky
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Žebrový límec a manžety
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka