Spodní triko Base Pro Antibacterial Black XL R

Č. pol.: B153BKRXL
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
Číslo položky B153BKRXL
EAN/GTIN 5036108219315
Číslo výrobcu B153BKRXL

Popis

Popis:

Base Pro top obsahuje ionty stříbra, které bojují proti zápachu a zvyšuje dlouhověkost. Vhodné pro celoroční použití.

Charakteristika:

  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Jedinečná úprava s antibakteriálními ionty stříbra
  • Prodyšné, dobře odvádějící vlhkost
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Kontrastní barevné prošívání pro větší styl
  • Maloobchodní balení

Materiál:

Skořepinová tkanina: 93% nasákavého polyesteru, 7% elastanu s úpravou stříbrnými ionty
Složení skořepiny: 93% nasákavého polyesteru, 7% elastanu s úpravou stříbrnými ionty
Hmotnost skořepiny gm: 165
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka