Rudl se zvedacím rámem

Č. pol.: B1345V
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Typ výrobku Stoličková rudla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky B1345V
EAN/GTIN 4017976813455
Číslo výrobcu B1345V
Číslo L L90080 1012

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Pro přepravu stohovaných židlí. Kombinace ručního vozíku B1325V a nosného rámu z ocelových trubek. Nosný rám přišroubovaný k vozíku pomocí svorek. Po uvolnění 2 šroubů je výška plynule nastavitelná. Nosné trubky jsou zakryty ochrannou hadicí. Robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. U-šrouby v horní části a příčné výztuhy ohnuté skrz. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Bezpečnostní úchyty. Kola s plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Délka nosného ramene 500 mm, nosná šířka 320 mm, nosnost 70 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 862
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 260 x 56