Rudl se zvedacím rámem

Č. pol.: B1335V
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Stoličková rudla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky B1335V
    EAN/GTIN 4017976113357
    Číslo výrobcu B1335V
    Číslo L L90080 1011

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Pro přepravu stohovaných židlí. Kombinace ručního vozíku B1325V a nosného rámu z ocelových trubek. Nosný rám lze k vozíku připevnit pomocí rukojeti, je plynule výškově nastavitelný a samosvorný. Vozík lze kdykoli použít pro další přepravu. Nosný rám lze v klidové poloze zavěsit na tyče. Na místě se upevňuje pomocí suchého zipu. Robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. U-šrouby v horní části a příčné výztuhy ohnuté skrz. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Bezpečnostní rukojeti. Kola s plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Délka nosného ramene 500 mm, nosná šířka 250 mm, nosnost 70 kg. Německý patent: 10 2004 034 195

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 300
    Šířka lžíce (mm): 320
    Hloubka lžíce (mm): 250
    Celková šířka (mm): 580
    Celková hloubka (mm): 884
    Celková výška (mm): 1300
    Pneumatiky: Plná guma
    Velikost kol (mm): 260 x 56

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka