Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Vozík na židle pro přepravu naskládaných židlí. Kombinace ručního vozíku B1325P a nosného rámu z ocelových trubek. Nosný rám lze k vozíku připevnit pomocí rukojeti, je plynule výškově nastavitelný a samosvorný. Vozík lze kdykoli použít pro další přepravu. Nosný rám lze v klidové poloze zavěsit na tyče. Na místě se upevňuje pomocí suchého zipu. Délka nosného ramene 500 mm, nosná šířka 250 mm, nosnost 70 kg. Robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. U-šrouby v horní části a příčné výztuhy ohnuté skrz. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd., bezpečnostní rukojeti fetra. Kola s pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Německý patent: 10 2004 034 195
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 884
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85