Ocelový rudl

Č. pol.: B1331V
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Prepravný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky B1331V
EAN/GTIN 4017976313313
Číslo výrobcu B1331V
Číslo L L90080 981

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Příruční, s lopatou z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá, RAL 5007. Bezpečnostní rukojeti. Vědro z ocelového plechu lze přišroubovat, a tím vyměnit. Kola s plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 480
Hloubka lžíce (mm): 300
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 677
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: Plná guma
Velikost kol (mm): 260 x 56