Ocelový rudl

Č. pol.: B1327V
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Prepravný vozík

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky B1327V
    EAN/GTIN 4017976513270
    Číslo výrobcu B1327V
    Číslo L L90080 1154

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Příruční, s lopatou z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá, RAL 5007. Bezpečnostní rukojeti. Vědro z ocelového plechu lze přišroubovat, a tím vyměnit. Kola s plnými gumovými pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 300
    Šířka lžíce (mm): 320
    Hloubka lžíce (mm): 250
    Celková šířka (mm): 580
    Celková hloubka (mm): 747
    Celková výška (mm): 1600
    Pneumatiky: Plná guma
    Velikost kol (mm): 260 x 56

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka