Ruční 2kolový vozík

Č. pol.: B1327P
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Prepravný vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky B1327P
EAN/GTIN 4017976131184
Číslo výrobcu B1327P
Číslo L L90070 356

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Trubkový ocelový stohovací vozík s plechovou lžící, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. Bezpečnostní madla. Lopatku z ocelového plechu lze přišroubovat, a tím ji vyměnit. Kola s pneumatikami PU odolnými proti propíchnutí, na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 747
Celková výška (mm): 1600
Pneumatiky: PU solid
Velikost kol (mm): 260 x 85

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka