Ocelový rudl

Č. pol.: B1325L
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Prepravný vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky B1325L
EAN/GTIN 4017976013251
Číslo výrobcu B1325L
Číslo L L90080 1017
Výrobca Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Příruční, s kbelíkem z ocelového plechu, robustní svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá, RAL 5007. Bezpečnostní madla. Vědro z ocelového plechu lze přišroubovat, a tudíž vyměnit. Kola s pneumatikami na plastových ráfcích, náboje s válečkovými ložisky. Horní tyč a příčné tyče ohnuté. Pro bezpečnou přepravu kulatého zboží, jako jsou role, plechovky, kbelíky atd. Dodává se v demontovaném stavu.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Šířka lžíce (mm): 320
Hloubka lžíce (mm): 250
Celková šířka (mm): 580
Celková hloubka (mm): 604
Celková výška (mm): 1300
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85