Dámské termokalhoty Black S R

Č. pol.: B125BKRS
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
Číslo položky B125BKRS
EAN/GTIN 5036108406845
Číslo výrobcu B125BKRS

Popis

Popis:

Tyto dámské legíny vytvářejí hřejivou vrstvu kolem spodní části těla, která je ideální pro nošení v chladném pracovním prostředí. Díky měkkým polybavlněným vláknům a pletenině se v ní zachycuje teplo. Součástí jsou manžetové lemy a elastický pas.

Charakteristika:

  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 50% Polyester, 50% bavlna
Složení skořepiny: 50% Polyester, 50% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka