Thermo kalhoty White XL R

Č. pol.: B121WHRXL
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
Číslo položky B121WHRXL
EAN/GTIN 5036108037216
Číslo výrobcu B121WHRXL

Popis

Popis:

B121 působí jako tepelná vložka kolem celého těla. Příjemný materiál velmi dobře drží teplo. Velmi příjemné na nošení.

Charakteristika:

  • Poskytuje tepelnou a izolační ochranu
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • Až do velikosti 5XL

Materiál:

Skořepinová tkanina: 50% Polyester, 50% bavlna
Složení skořepiny: 50% Polyester, 50% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka