Zateplená pletená čepice Yellow R

Č. pol.: B013YER
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
Číslo položky B013YER
EAN/GTIN 5036108174379
Číslo výrobcu B013YER

Popis

Popis:

Tato vysoce výkonná čepice do chladného počasí má speciálně zateplenou podšívku z mikrovlákna pro větší udržení tepla. Jemný akrylový úplet, který je větruodolný a velmi pohodlný na nošení.

Charakteristika:

  • Vnější akrylová pletenina
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • Úplet 9 pro zachování tvaru
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Akryl, Knit
Složení skořepiny: 100% Akryl, Knit
Látka podšívky: Podšívka Insulatex
Složení podšívky: Podšívka Insulatex
Hmotnost podšívky gm: 40
Hmotnost podšívky oz: 1
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka