Šroubovák se snímačem nízkého napětí

Č. pol.: AV.HT1CPB
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
Číslo položky AV.HT1CPB
EAN/GTIN 3662424073885
Číslo výrobcu AV.HT1CPB
Číslo L L60130 10801

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní ochrana, šířka: 5 mm.
  • Inspekční světlo.
  • Transparentní rukojeť.
  • Čepel z chrom-vanadiové oceli.
  • Konec čepele z fosfátu, černý, kalený.
  • AV.HT1C: Standardní model.
  • AV.HT2C: Model se svorkou.
  • Schválení: VDE-GS.

Charakteristika:

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • ACU[V]: 110-250
  • [G]: 20

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.