Šroubovák PROTWIST RtxPlus IPR15

Č. pol.: ATXRP15X75
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky ATXRP15X75
    EAN/GTIN 3662424098161
    Číslo výrobcu ATXRP15X75
    Číslo L L60130 10336

    Popis

    Popis:

    • Splňuje specifikace Torx Torx Plus® odolné proti neoprávněné manipulaci.
    • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
    • Materiál rukojeti: Měkký pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
    • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
    • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší krouticí moment.
    • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
    • Profily opracované CNC strojem: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením.

    Charakteristika:

    • A[mm]: 3,26
    • D[mm]: 30
    • D1xL1[mm]: 3,5x75
    • L[mm]: 184
    • L2[mm]: 109
    • RESITORX[NR]: IPR15
    • [G]: 61

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka