Šroubovák PROTWIST Resistx TT15

Č. pol.: ATXR15X75
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATXR15X75
EAN/GTIN 3662424097959
Číslo výrobcu ATXR15X75
Číslo L L60130 9816

Popis

Popis:

  • Soulad se specifikacemi Resistorx®.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Měkká pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší krouticí moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 3,26
  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 3,5x75
  • L[mm]: 184
  • L2[mm]: 109
  • RESITORX[NR]: TT15
  • [G]: 61

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka