Šroubovák PROTWIST Tx Plus IP20

Č. pol.: ATXP20X100
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATXP20X100
EAN/GTIN 3662424097799
Číslo výrobcu ATXP20X100
Číslo L L60130 10975

Popis

Popis:

  • Soulad se specifikacemi Torx®.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 3,84
  • D1xL1[mm]: 4,0x100
  • L[mm]: 220
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: IP20
  • [G]: 67

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka