Šroubovák PROTWIST Torx T30

Č. pol.: ATX30X125
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky ATX30X125
    EAN/GTIN 3662424097669
    Číslo výrobcu ATX30X125
    Číslo L L60130 10397

    Popis

    Popis:

    • Soulad se specifikacemi Torx®.
    • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
    • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
    • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
    • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
    • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
    • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

    Charakteristika:

    • A[mm]: 5,49
    • D1xL1[mm]: 6,0x125
    • L[mm]: 245
    • L2[mm]: 120
    • TORX[NR]: T30
    • [G]: 126

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka