Šroubovák PROTWIST Torx T25

Č. pol.: ATX25X275
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATX25X275
EAN/GTIN 3662424097638
Číslo výrobcu ATX25X275
Číslo L L60130 11303

Popis

Popis:

  • Soulad se specifikacemi Torx®.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Měkký pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší krouticí moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • A[mm]: 4,4
  • D1xL1[mm]: 5,0x275
  • L[mm]: 395
  • L2[mm]: 120
  • TORX[NR]: T25
  • [G]: 113

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka