Klíče šestihranné s rukojetí 2 mm

Č. pol.: ATWSH2X75
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATWSH2X75
EAN/GTIN 3662424099342
Číslo výrobcu ATWSH2X75
Číslo L L60130 10017

Popis

Popis:

  • Ergonomická rukojeť z bimateriálu pro pohodlné a spolehlivé šroubování.
  • Rukojeť šroubováku PROTWIST® pro větší pohodlí.
  • Kulová hlava umožňuje šroubovat šrouby se sklonem až 30°.
  • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

Charakteristika:

  • D[mm]: 19
  • D1xL1[mm]: 2,0x75
  • L[mm]: 169
  • L2[mm]: 94
  • HEX[NR]: 2
  • [G]: 31

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka