Šroubovák PROTWIST 6 hran PH3

Č. pol.: ATWPH3X150
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky ATWPH3X150
    EAN/GTIN 3662424097386
    Číslo výrobcu ATWPH3X150
    Číslo L L60130 9623

    Popis

    Popis:

    • Čepel s násadou: výdrž a optimální výkon.
    • Čepel z křemíkové uhlíkové oceli: robustní a velmi odolná proti ohýbání.
    • Ergonomická rukojeť z bi-materiálu, odolná proti nárazům, oděru a chemikáliím.
    • Design: matně chromovaná čepel, černá kalená špička.

    Charakteristika:

    • D[mm]: 40
    • D1xL1[mm]: 8,0x150
    • D2[mm]: 12,0
    • L[mm]: 275
    • L2[mm]: 125
    • PHILIPPS[NR]: PH3
    • [G]: 200

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka