Šroubovák PROTWIST 6 hran PH1

Č. pol.: ATWPH1X100CK
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATWPH1X100CK
EAN/GTIN 3662424097355
Číslo výrobcu ATWPH1X100CK
Číslo L L60130 9654

Popis

Popis:

  • Velká a zakřivená kovová vložka chránící úderovou plochu v kombinaci se šestihrannou čepelí z oceli 73MO.
  • Šestihranná čepel s maticí pro obtížné povolování pomocí klíče.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel s povrchovou úpravou ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované na CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5.0x100
  • D2[mm]: 8.0
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 109
  • PHILIPPS[NR]: PH1
  • [G]: 70

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka