Klíče šestihranné s rukojetí 2,5 mm

Č. pol.: ATWHH2.5X75
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky ATWHH2.5X75
    EAN/GTIN 3662424097270
    Číslo výrobcu ATWHH2.5X75
    Číslo L L60130 9756

    Popis

    Popis:

    • Ergonomická rukojeť z bi-materiálu pro pohodlné a spolehlivé šroubování.
    • Rukojeť šroubováku PROTWIST® pro větší pohodlí.
    • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

    Charakteristika:

    • L[mm]: 169
    • L1[mm]: 94
    • D[mm]: 19
    • [G]: 20

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka