Šroubovák PROTWIST 6 hran 5,5 mm

Č. pol.: ATWH5.5X125
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky ATWH5.5X125
    EAN/GTIN 3662424097201
    Číslo výrobcu ATWH5.5X125
    Číslo L L60130 10093

    Popis

    Popis:

    • Nástrčný nůž s maticí pro obtížné povolování pomocí klíče.
    • Extralong nůž až 250 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům.
    • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
    • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a odolnost vůči chemikáliím.
    • Čepel s povrchovou úpravou ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
    • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší točivý moment.
    • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
    • Profily opracované CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

    Charakteristika:

    • A[mm]: 5,5
    • D[mm]: 30
    • D1xL1[mm]: 5,0x125
    • E[mm]: 1,0
    • L[mm]: 234
    • L2[mm]: 109
    • [G]: 90

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka