Šroubovák PROTWIST 1000V PH2

Č. pol.: ATPB2X125TVE
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATPB2X125TVE
EAN/GTIN 3662424096884
Číslo výrobcu ATPB2X125TVE
Číslo L L60130 9780

Popis

Popis:

  • Pro vaši bezpečnost je každý šroubovák po vyrobení testován VDE na 10 000 voltů po dobu 10 sekund.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% trvanlivost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: měkká rukojeť pro větší pohodlí a odolnost vůči chemikáliím.
  • Povrchová úprava čepele ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované na CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • D2[mm]: 6,3
  • D3[mm]: 8,0
  • L[mm]: 245
  • L1[mm]: 125
  • L2[mm]: 120
  • L3[mm]: 18
  • PHILLIPS[NR]: PH2
  • [G]: 121

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka