Šroubovák PROTWIST 1000V PH0

Č. pol.: ATP0X75VE
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATP0X75VE
EAN/GTIN 3662424096419
Číslo výrobcu ATP0X75VE
Číslo L L60130 9414

Popis

Popis:

  • Na konci výrobního procesu je každý šroubovák individuálně testován při napětí 10 000 V po dobu 10 sekund podle VDE pro vaši bezpečnost.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Povrchová úprava čepele ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší krouticí moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 25
  • D1[mm]: 3.0
  • L[mm]: 179
  • L1[mm]: 75
  • L2[mm]: 104
  • L3[mm]: 18
  • E[mm]: 3.0
  • FILIPPS [NO.]: PH0
  • [G]: 46

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka