Šroubovák PROTWIST INOX 6,5 mm

Č. pol.: ATF6.5X150ST
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATF6.5X150ST
EAN/GTIN 3662424096242
Číslo výrobcu ATF6.5X150ST
Číslo L L60130 9840

Popis

Popis:

  • Velká odolnost nářadí Inox proti korozi mu zajišťuje delší životnost v místech s vysokým rizikem koroze
  • Čepel z nerezové oceli č. X46Cr13 se používá především na kvalitní nožířské výrobky, chirurgické nástroje a brzdové kotouče
  • Ergonomická bi-materiálová rukojeť odolná proti nárazu, oděru a chemikáliím

Charakteristika:

  • A[mm]: 6,5
  • D[mm]: 36
  • D1xL1[mm]: 6,5x150
  • E[mm]: 1,2
  • L[mm]: 270
  • L2[mm]: 120
  • [G]: 153

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka