Šroubovák PROTWIST plochý 6,5mm

Č. pol.: ATF6.5X100
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATF6.5X100
EAN/GTIN 3662424096228
Číslo výrobcu ATF6.5X100
Číslo L L60130 9607

Popis

Popis:

  • Kovaná čepel s extra odolností proti zkroucení.
  • Extralong čepel až 250 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Povrchová úprava čepele ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 220
  • L1[mm]: 100
  • L2[mm]: 120
  • E[mm]: 1,2
  • SLIT [NO.]: 6,5
  • [G]: 120

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka