Šroubovák PROTWIST Pozidriv PZ2

Č. pol.: ATD2X250
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ATD2X250
EAN/GTIN 3662424096006
Číslo výrobcu ATD2X250
Číslo L L60130 10419

Popis

Popis:

  • Tepelná úprava na vlasci: + 50 % životnost + 100 % odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované na CNC stroji: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • D[mm]: 36
  • D1[mm]: 6,0
  • L[mm]: 370
  • L1[mm]: 250
  • L2[mm]: 120
  • POZIDRIV [NO.]: PZ2
  • [G]: 153

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka