Sada šroubováků PROTWIST 5 ks izolovaných 1000 V

Č. pol.: AT5VE.PB
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
Číslo položky AT5VE.PB
EAN/GTIN 3662424095429
Číslo výrobcu AT5VE.PB
Číslo L L60130 10515

Popis

Popis:

  • Pro vaši bezpečnost je každý šroubovák po výrobě testován 10 000 V po dobu 10 sekund podle VDE.
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
  • Materiál rukojeti sek: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
  • Povrchová úprava čepele ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % vyšší točivý moment.
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: lépe přiléhají ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 0,462

Rozsah dodávky:

  • AT2.5x75VE, AT4X100VE, AT5.5X125VE, ATD1X100VE, ATD2X125VE

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka