Šroubovák PROTWIST plochý 4 mm

Č. pol.: AT4X100
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AT4X100
EAN/GTIN 3662424095078
Číslo výrobcu AT4X100
Číslo L L60130 9470

Popis

Popis:

  • Válcová čepel pro přístup k hluboko ležícím šroubům
  • Extralong čepel až 300 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům
  • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): Rukojeť je ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší krouticí moment
  • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení
  • Profily obráběné na CNC: lépe přiléhají ke šroubu s lepším přenosem krouticího momentu a menším opotřebením

Charakteristika:

  • A[mm]: 4.0
  • D[mm]: 25
  • D1xL1[mm]: 4.0x100
  • E[mm]: 0.8
  • L[mm]: 209
  • L2[mm]: 103
  • [g]: 47

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka