Šroubovák PROTWIST plochý 3 mm

Č. pol.: AT3X100
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky AT3X100
    EAN/GTIN 3662424094989
    Číslo výrobcu AT3X100
    Číslo L L60130 9412

    Popis

    Popis:

    • Válcová čepel pro přístup k hluboko ležícím šroubům.
    • Extralong čepel až 300 mm pro obtížný přístup ke vzdáleným šroubům.
    • Tepelná úprava na lince: + 100% životnost + 100% odolnost.
    • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a chemickou odolnost.
    • Čepel s povrchovou úpravou ″Tri-Coating″ (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
    • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: o 10 % větší točivý moment.
    • Laserové značení: pro vyšší odolnost proti opotřebení.
    • Profily opracované CNC: lepší přilnutí ke šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.

    Charakteristika:

    • A[mm]: 3,0
    • D[mm]: 19
    • D1 X L1[mm]: 3,0 x 100
    • E[mm]: 0,5
    • L[mm]: 203
    • L2[mm]: 94
    • [G]: 33

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka