Šroubovák PROTWIST 1000V 12 mm

Č. pol.: AT12X250VE
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AT12X250VE
EAN/GTIN 3662424094712
Číslo výrobcu AT12X250VE
Číslo L L60130 10202

Popis

Popis:

  • Na konci výrobního procesu je každý šroubovák individuálně testován při napětí 10 000 V po dobu 10 sekund podle VDE pro vaši bezpečnost.
  • Tepelná úprava na lince: + 100 % trvanlivost + 100 % odolnost.
  • Materiál rukojeti: Soft Grip pro větší pohodlí a odolnost proti chemikáliím
  • Čepel ″Tri-Coating″ s povrchovou úpravou (zinek-nikl-chrom): 4krát odolnější proti korozi.
  • Rukojeť ergonomicky optimalizovaná: O 10 % větší točivý moment.
  • Laserové značení: Pro vyšší odolnost proti opotřebení.
  • Profily opracované CNC: Lepší přizpůsobení šroubu s lepším přenosem točivého momentu a menším opotřebením.
  • Frézovaná čepel: -> vč. 5,5 mm.
  • Závitová čepel: 6,5 -> 12 mm.

Charakteristika:

  • A[mm]: 12,0
  • D[mm]: 40
  • E[mm]: 2,0
  • L[mm]: 375
  • L1[mm]: 250
  • L2[mm]: 125
  • L3[mm]: 18
  • [G]: 361

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.