4V šroubovák pro bity

Č. pol.: AT.PA4V
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
Číslo položky AT.PA4V
EAN/GTIN 3662424107054
Číslo výrobcu AT.PA4V
Číslo L L60130 10536

Popis

Popis:

  • Vysoká rychlost 300 otáček za minutu, takže je 4x rychlejší než ruční utahování
  • Vyvážený krouticí moment 0,9 Nm pro silné utahování a snadné povolování
  • Možnost ručního použití síly
  • 1. Akumulátor 5 Ah s dobou provozu pro více než 1000 šroubů
  • Chráněno proti prachu a stříkající vodě podle IP54
  • Zvýšený komfort držení díky kompaktnímu designu a rukojeti sek z bimateriálu
  • Vysoce kvalitní materiály - odolné vůči nejběžnějším dílenským chemikáliím
  • Dlouhá životnost akumulátoru: více než 1. 200 nabíjecích cyklů
  • LED indikátor nabití zobrazuje všechny úrovně nabití baterie prostřednictvím tří různých barev
  • Funkce tlačítka pro snadné a zjednodušené ovládání (vpřed/vzad)
  • Prodloužený magnetický držák zaručuje uchycení jakéhokoli upevňovacího prvku

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 1

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.