Popis:
Tato ochranná pohodlná mikina je ideální pro prostředí, kde je vyžadován elektrostatický odpor. Fleece je ideální střední vrstvou pro vnitřní prostředí. Uhlíkové vlákno protkané látkou poskytuje vynikající antistatickou ochranu. K dispozici ve 3 korporátních barvách a je ideální pro logování.
Charakteristika:
- Vhodné pro použití v prostředí ESD
- Testováno podle EN 61340-5-1
- Navrženo pro komfort nošení
- Středně těžký polar fleece který se nežmolkuje pro větší pohodlí
- Kapsy na zip
- Označeno UKCA
- CE certifikace
Norma:
Materiál:
Skořepinová tkanina: 98% polyester, 2% karbonová vlákna Anti-Pill Fleece
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% karbonová vlákna Anti-Pill Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;