Antistatická ESD mikina Navy XXL R

Č. pol.: AS24NARXXL
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
Dĺžka rukávu Dlhý rukáv

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AS24NARXXL
EAN/GTIN 5036108347292
Číslo výrobcu AS24NARXXL

Popis

Popis:

Tato ochranná pohodlná mikina je ideální pro prostředí, kde je vyžadován elektrostatický odpor. Raglánový rukáv umožňuje větší volnost pohybu. Uhlíkové vlákno protkané látkou poskytuje vynikající antistatickou ochranu. K dispozici ve 3 korporátních barvách a je ideální pro logování.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Testováno podle EN 61340-5-1
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Raglánové rukávy pro pohodlné nošení
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Ke krku
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 1149 -5
  • EN 61340-5-1

Materiál:

Skořepinová tkanina: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka