1/4″ Nástrčný klíč, AS954E 7/32″

Č. pol.: AS2405A 7/32
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AS2405A 7/32
EAN/GTIN 4991644008421
Číslo výrobcu AS2405A 7/32

Popis

Popis:

Délka: 22 mm
Rozměr D2: 10,9 mm
D1: 8,5 mm
Délka: 4,9 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7/32″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka