Popis:
Triko je lehké a pohodlné. Ideální pro prostředí, kde je vyžadována odolnost proti elektrostatickému výboji.
Charakteristika:
- Vhodné pro použití v prostředí ESD
- Testováno podle EN 61340-5-1
- Navrženo pro komfort nošení
- Lehké a pohodlné
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
Materiál:
Skořepinová tkanina: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 96% bavlna, 4% uhlíková vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 195
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;