Šroubovák ISORYL plochý 8 mm

Č. pol.: AR.8X150
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky AR.8X150
EAN/GTIN 3148510103105
Číslo výrobcu AR.8X150
Číslo L L60130 2932

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kulatá frézovaná čepel pro přístup do hluboko ležících míst
  • chromovaná, leštěná

Charakteristika:

  • A [mm]: 8,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 8,0 x 150
  • E [mm]: 1,2
  • H3 [mm]: 0,7
  • L [mm]: 260
  • L2 [mm]: 110
  • [g]: 141,00

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka