Šroubovák ISORYL plochý 6,5 mm

Č. pol.: AR.6.5X100
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky AR.6.5X100
    EAN/GTIN 3148510102207
    Číslo výrobcu AR.6.5X100
    Číslo L L60130 7624

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Kulatá frézovaná čepel pro přístup do hluboko ležících míst
    • chromovaná, leštěná

    Charakteristika:

    • A [mm]: 6,5
    • d [mm]: 30
    • d1 x L1 [mm]: 6,5 x 100
    • E [mm]: 1,2
    • H3 [mm]: 0,7
    • L [mm]: 210
    • L2 [mm]: 110
    • [g]: 102,00

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka