Šroubovák ISORYL krátký Phillips PH1

Č. pol.: APB.1X40
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky APB.1X40
    EAN/GTIN 3148510091204
    Číslo výrobcu APB.1X40
    Číslo L L60130 6393

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Pro práci ve stísněných prostorách
    • pochromované

    Charakteristika:

    • d [mm]: 29
    • d1 x L1 [mm]: 5 x 40
    • L [mm]: 90
    • L2 [mm]: 50
    • Phillips [č.]: PH1
    • [g]: 36

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka