Popis:
Tyto rukavice jsou ideální volbou pro potravinářské provozy, které vyžadují bezpečnost, hygienu a pohodlí. Jsou vyrobeny z potravinářského latexu s bavlněnou podšívkou a vyznačují se vynikající odolností vůči široké škále chemikálií a rozpouštědel. Rukavice sahají až k předloktí, čímž zajišťují úplné pokrytí a ochranu. Prodává se v balení po 12 párech
Charakteristika:
- Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
- Modrá barva je v souladu s právními předpisy o bezpečnosti potravin
- Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
- Tloušťka 0,28 mm
- Délka rukavic 30 cm
- Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
- Chemicky odolné rukavice
- Bavlněná podšívka pro větší pohodlí a absorpci potu
- Přírodní pryž
- Nový vzhled
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
- EN ISO 374-1 (KLMP)
- EN ISO 374-4:2016
- EN ISO 374-5:2016 Virus
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 13130-1:2004
Materiál:
Materiál: Latex; Bavlna;