Lehká latexová rukavice FD Chemical B (Pk12) Blue L U

Č. pol.: AP76BLUL
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
Číslo položky AP76BLUL
EAN/GTIN 5036146018406
Číslo výrobcu AP76BLUL

Popis

Popis:

Tyto rukavice jsou ideální volbou pro potravinářské provozy, které vyžadují bezpečnost, hygienu a pohodlí. Jsou vyrobeny z potravinářského latexu s bavlněnou podšívkou a vyznačují se vynikající odolností vůči široké škále chemikálií a rozpouštědel. Rukavice sahají až k předloktí, čímž zajišťují úplné pokrytí a ochranu. Prodává se v balení po 12 párech

Charakteristika:

  • Schváleno pro bezpečnou manipulaci s potravinami
  • Modrá barva je v souladu s právními předpisy o bezpečnosti potravin
  • Vhodné pro potravinářské provozy. Odolné vůči živočišným tukům a olejům.
  • Tloušťka 0,28 mm
  • Délka rukavic 30 cm
  • Pro větší pohodlí se prodávají v balení po 12 kusech.
  • Chemicky odolné rukavice
  • Bavlněná podšívka pro větší pohodlí a absorpci potu
  • Přírodní pryž
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2010X)
  • EN ISO 374-1 (KLMP)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 13130-1:2004

Materiál:

Materiál: Latex; Bavlna;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka