Popis:
Rukavice Aqua Cut Pro nabízejí odolnost proti pořezání úroveň D. První vrstvou je hladký nitril a druhým povlakem je pěnový nitril, který zajišťuje bezpečné uchopení a bariéru proti nečistotám. Elastická manžeta zápěstí zajistí dokonalé přilnutí k ruce.
Charakteristika:
- Odolnost proti prořezu úroveň D
- Bezešvá vložka, úplet 13
- Chrání proti oděru a prořezu
- Dvojí máčení pro maximální ochranu
- Povrchová písková úprava pro větší přilnavost ve vodě a olejích.
- Zabraňuje pronikání maziv, olejů a vody
- CE certifikace
- Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
- ANSI prořez úroveň A4
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiál:
Materiál: HPPE; Polyester; Nylon; Skelná vlákna; Elastické; ElastanSkelná vlákna;