Nitrilové rukavice Grip 15 s dvojitou dlaní Black/Orange XXL R

Č. pol.: AP35K1RXXL
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
Číslo položky AP35K1RXXL
EAN/GTIN 5036108406548
Číslo výrobcu AP35K1RXXL

Popis

Popis:

Naše rukavice s dvojitou nitrilovou dlaní jsou ideální pro práci v mastném prostředí, například ve výrobě nebo ve strojírenství. Vysoce kvalitní nitrilový povlak zajišťuje vynikající odolnost vůči olejům a rozpouštědlům a dvojitá dlaňová konstrukce zaručuje odolnost a dlouhou životnost. Tyto rukavice mají vynikající přilnavost a obratnost a umožňují pracovníkům snadnou manipulaci s malými díly a součástkami.

Charakteristika:

  • Dvojité máčení pro dlouhou životnost
  • Velikost úpletu 15 pro větší obratnost
  • Vhodné pro všechny pracovní oblasti, ale především tam, kde je odolnost vůči mastnotám prioritou.
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu do 100°C
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Ergonomický design pro snížení únavy rukou
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické; Elastan;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka