Popis:
Zesílená oblast palce dodává extra odolnost. Recyklovaná příze PET o rozměrech 18 má vlastnosti odvádějící vlhkost pro maximální pohodlí. Jedinečná struktura úpletu se spadlým malíčkem zajišťuje přiléhavý střih. V porovnání s jinými přízemi má velmi nízkou hodnotu uhlíkové stopy a je také odolná proti proříznutí podle TDM na úrovni B a proti proříznutí podle ANSI na úrovni A2, což z ní činí vysoce ochrannou a ekologickou volbu. Nitrilový potah z mikropěny navíc zajišťuje 360-degreeňovou prodyšnost a ukazováček a palec kompatibilní s dotykovou obrazovkou zvyšují produktivitu. Zesílená oblast palce dodává extra odolnost.
Charakteristika:
- Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
- Obsahuje 34% recyklovaného materiálu
- Při výrobě se ušetří 227g CO2 na pár
- Bez silikonu - Ideální pro výrobu, nanášení barev, elektroniku a manipulaci se sklem, kde je silikon problematický
- Antimikrobiální povrchová úprava Texpel Micro, ničí 99,9% bakterií
- Testováno na látky zhoršující smáčivost barvy (LABS - shoda)
- Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
- Zátěr Nitrile Micro Foam ideální pro úkoly s velmi vysokou obratností
- Snížená spotřeba vody a energie při výrobě
- Certifikát OEKO-TEX® STANDARD 100
- Prodává se v balení po 12 párech
- Úplet Gauge 18 pro větší obratnost
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
- CE Foodsafe
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
- CE Food Safe
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Materiál:
Materiál: Recyklovaný PET polyester; HPPE; Skelná vlákna; Nylon; Elastické; PolyesterSkelná vlákna;